SOMT 09T304 TR ST900

Número de artículo: 215069 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,19 € / Unidad
a petición
En stock
2.041 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 09T304 TR
Tipo ST900
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,14 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215069 ST900
EAN / GTIN 4045197554420
Número del fabricante 215069 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
360
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra