GARANT Softcut HSI 40/5 mm

Número de artículo: 214904 40/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada SO.. 0836..
Juego tornillo para plaquita reversible 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214904 40/5
EAN / GTIN 4045197939463
Número del fabricante 214904 40/5

Descripción

Ejecución:

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

Aplicación:

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

Nota:

Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 6 mm.