{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 0836.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 214904 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750686 | |
Número del fabricante | 214904 32/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/4mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
254,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
312,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |