• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SEKN 1203 AFTN ST900

Número de artículo: 213922 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,02 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,19 € / Unidad
a petición
En stock
9.048 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKN 1203 AFTN
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213922 ST900
EAN / GTIN 4045197553850

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas