Fresa de planear de 45°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 250/13mm

Número de artículo: 213890 250/13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 13
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 250 mm
Número de filos Z 13
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 263 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1203..
Tornillo de apriete para plaquita 219862 (25IP; 6 Nm)
Calzo 219860
Tornillo de amarre para calzo 219861 (TX8)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213890 250/13
EAN / GTIN 4045197666598
Número del fabricante 213890 250/13

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear 45° con división desigual para una marcha suave. Base de precisión para plaquitas reversibles por medio de calzos de metal duro especiales.
Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales.