{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 93 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1203.. | |
Tornillo de apriete para plaquita | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Calzo | 219860 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219861 (TX8) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213890 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666543 | |
Número del fabricante | 213890 80/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear de 45°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
417,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
415,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
413,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
390,15 €
347,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |