ONMU 05T6 ANER ST900

Número de artículo: 213426 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,25 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,54 € / Unidad
a petición
En stock
524 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ONMU 05T6 ANER
Tipo ST900
Clase HB7520
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,3 mm
Número de cambios/cortes 16
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213426 ST900
EAN / GTIN 4045197605931
Número del fabricante 213426 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
280
Acero < 900 N/mm²
P
260
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2 × 8 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.