{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 43 grados | |
Empleo de fresa | Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 59 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | OF.. 050405 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 43 grados | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213300 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197131010 | |
Número del fabricante | 213300 50/6 |