Fresa para planear de 43° Octo 32/3 mm

Número de artículo: 213300 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de ajuste κ: 43
  • Empleo de fresa: Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 43 grados
Empleo de fresa Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 41 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Plaquita de corte adecuada OF.. 050405
Juego tornillo para plaquita reversible 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 43 grados
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213300 32/3
EAN / GTIN 4045197701992
Número del fabricante 213300 32/3

Descripción

Ejecución:

Fresa para planear de 43° hasta con 8 filos utilizables por cada plaquita de corte.

Aplicación:

Gracias a la geometría marcadamente positiva se consiguen superficies de gran calidad. Fresa de planear de corte suave.

Nota:

Para poder utilizar los 8 filos, la plaquita de corte se tiene que girar siempre en la dirección indicada.
Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D.
ap máx 2,2 mm: (Z = 8),
ap máx 3,5 mm: (Z = 7).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra