{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 43 grados | |
Empleo de fresa | Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 134 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | OF.. 050405 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 43 grados | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213300 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197702043 | |
Número del fabricante | 213300 125/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa para planear de 43° Octo, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/8mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
612,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
782,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | OF.. 050405 | SN.U; ON.U |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 125 mm | 125 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |