XDLW 120408 ER HART

Número de artículo: 212977 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,43 € / Unidad
a petición
En stock
1.580 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XDLW 120408 ER
    Tipo DURO
    Radio angular 0,8 mm
    Clase HB7720
    Material de corte MD
    Radio de programación para ap máx. 2,6 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1,8 mm
    Avance fz por diente 0,57 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212977 HART
    EAN / GTIN 4045197581808
    Número del fabricante 212977 HART

    Tablas de Aplicación

    Acero < 50 HRC
    H
    100
    Acero < 55 HRC
    H
    80
    Acero < 60 HRC
    H
    50
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra