{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Forma del mango | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado copiador | |
Refrigeración interior | no | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Longitud total Ltot | 23 mm | |
Longitud 1 | 13 mm | |
Rosca de alojamiento M | M5 | |
Tornillo para plaquita reversible | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212620 8 | |
EAN / GTIN | 4045197712776 | |
Número del fabricante | 212620 8 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |