Fresa de copia 32 mm

Número de artículo: 212620 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado copiador
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado copiador
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Longitud total Ltot 45 mm
Longitud 1 45 mm
Rosca de alojamiento M M16
Tornillo para plaquita 219876 (30IP 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212620 32
EAN / GTIN 4062406183844
Número del fabricante 212620 32

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.
Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra