{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado copiador | |
Refrigeración interior | no | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Longitud 1 | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Tornillo para plaquita | 219875 (25IP 6,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212620 25 | |
EAN / GTIN | 4062406183820 | |
Número del fabricante | 212620 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |