Fresa de acabar 25/3 mm

Número de artículo: 212538 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 25 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
    División de los cortes desigual
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
    Longitud total Ltot 35 mm
    Rosca de alojamiento M M12
    Plaquita de corte adecuada CPHX 09T3..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212538 25/3
    EAN / GTIN 4062406098766
    Número del fabricante 212538 25/3

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de acabar de precisión para mecanizado de acabado previo y de acabado extremadamente eficiente. Gracias a una geometría Wiper modificada, adecuada para producir superficies sobresalientes en calidad de la superficie. Posibilidad de ahorro de tiempo extraordinario gracias a saltos de línea grandes y avance de diente elevado.

    Aplicación:

    Herramienta típica en la construcción de matrices y moldes.

    Nota:

    Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra