RDEX 1003 MOSN INOX

Número de artículo: 212250 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,36 € / Unidad
a petición
En stock
1.898 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDEX 1003 MOSN
Tipo INOX
Clase HB7535
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,22 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212250 INOX
EAN / GTIN 4045197303677
Número del fabricante 212250 INOX

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
175
Acero < 750 N/mm²
P
175
Acero < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.