{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212140 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197750266 | |
Número del fabricante | 212140 25/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa copiadora 7° positivo, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/3mm |
|||||
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping |
Longitud total Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Plaquita de corte adecuada | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |