Fresa copiadora 7° positivo, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/6mm

Número de artículo: 212140 42/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 42 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con rosca
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 32 mm
Longitud total Ltot 42 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada RD..1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212140 42/6
EAN / GTIN 4045197888921
Número del fabricante 212140 42/6

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Reducción de las vibraciones y entrada suave del filo gracias a la inclinación positiva de 7° de las plaquitas de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa copiadora 7° positivo, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/6mm

Fresa copiadora 7° positivo, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/6mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
231,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
230,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
334,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 6 6 6
Rosca de alojamiento M M16 M16 M16
Longitud total Ltot 42 mm 42 mm 42 mm
Ejecuciones de mangos con rosca con rosca con rosca
⌀ de corte DC 42 mm 42 mm 42 mm
⌀ D3 32 mm 32 mm 29 mm
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)