{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Forma del mango | Mango Weldon | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Longitud total Ltot | 115 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 5,37 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 7,45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 30 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212105 20 | |
EAN / GTIN | 4045197192516 | |
Número del fabricante | 212105 20 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |