Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo 25 mm

Número de artículo: 212105 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 15 mm
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 107 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 40 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 2 mm
Ángulo de rampa αmáx. 3,22 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 12,45 mm
Plaquita de corte adecuada RD..1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212105 25
EAN / GTIN 4045197192530
Número del fabricante 212105 25

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra