Fresa copiadora 7° positivo 100/7 mm

Número de artículo: 212167 100/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con perforación
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 84 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Plaquita de corte adecuada RD..1604
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Juego de arandelas de seguridad 219955
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212167 100/7
EAN / GTIN 4045197750563
Número del fabricante 212167 100/7

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua en caso de desgaste de los cantos de corte.

Reducción de las vibraciones y entrada suave del filo gracias a la inclinación positiva de 7° de las plaquitas de corte.

Aplicación:

Con juego de tornillo para plaquitas de corte reversibles n.° 219800 - para la sujeción de plaquitas de corte y arandelas de seguridad.

Atención:

En caso de utilizar las plaquitas de corte con geometría positiva no se pueden emplear los tornillos y arandelas de seguridad.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.
ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa copiadora 7° positivo 100/7 mm

Fresa copiadora 7° positivo 100/7 mm

a petición
En stock
17 piezas en stock
309,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
309,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
452,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
523,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados 15 - 30 grados 12 grados 11 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping; Plunging
Longitud total Ltot 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Refrigeración interior
Ejecuciones de mangos con perforación con taladro con taladro con perforación
⌀ de corte DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,8