Fresa de inmersión de 90° 42/3 mm

Número de artículo: 211811 42/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 42 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Longitud total Ltot 47 mm
    Rosca de alojamiento M M16
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 78 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm
    Fresado circular de taladro ap 8 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 5,3 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 32,34 mm
    Plaquita de corte adecuada VCG. 2205
    Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tipo de producto Fresa de inmersión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 211811 42/3
    EAN / GTIN 4045197502094
    Número del fabricante 211811 42/3

    Descripción

    Ejecución:

    Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.
    Prolongable a voluntad mediante conexión de rosca.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra