VCGX 220516 FR ALU

Número de artículo: 211857 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,85 € / Unidad
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VCGX 220516 FR
    Tipo Aluminio
    Clase HU7810
    Material de corte MD
    Avance fz 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Radio angular 1,6 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 211857 ALU
    EAN / GTIN 4045197700421
    Número del fabricante 211857 ALU

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    1900
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    1900
    Aluminio > 10 % Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    100
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

    Nota:

    ap máx. = 7 mm para desbastar con ae = 1×D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra