VCGX 220505 FR ALU

Número de artículo: 211853 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,18 € / Unidad
a petición
En stock
2.223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGX 220505 FR
Tipo Aluminio
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz 0,25 mm
Número de cambios/cortes 2
Radio angular 0,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211853 ALU
EAN / GTIN 4045197513069
Número del fabricante 211853 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1900
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1900
Aluminio > 10 % Si
N
500
CuZn
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

ap máx. = 7 mm para desbastar con ae = 1×D.