{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Longitud total Ltot | 55 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 120 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 10 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3,22 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 53,34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | VCG. 2205 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de inmersión |
Número de artículo | 211807 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715050 | |
Número del fabricante | 211807 63/4 |