Fresa de inmersión de 90° 66/4 mm

Número de artículo: 211806 66/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 66 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 60 mm
Longitud total Ltot 55 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 126 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 130 mm
Fresado circular de taladro ap 10 mm
Ángulo de rampa αmáx. 3,05 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 56,34 mm
Plaquita de corte adecuada VCG. 2205
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de producto Fresa de inmersión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211806 66/4
EAN / GTIN 4045197502063
Número del fabricante 211806 66/4

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.