Asiento cónico, HSK-A 63, para ⌀ de cabezal de corte D: 10mm

Número de artículo: 210582 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
para ⌀ de cabezal de corte D 10 mm
Adaptador HSK-A 63
Refrigeración interior
⌀ exterior d1 9,8 mm
Longitud de voladizo medida A 68 mm
Longitud útil L1 42 mm
Par de apriete recomendado 5 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210582 10
EAN / GTIN 4045197557957
Número del fabricante 210582 10

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra