{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de cabezal de corte D | 25 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 24 mm | |
Longitud de cabeza l | 32 mm | |
Longitud de filo L2 | 19 mm | |
Radio de programación Rp | 4,594 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 | 1,25 mm | |
Radio angular | 3,75 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 1,3 mm | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210300 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523242 | |
Número del fabricante | 210300 25 |