{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de cabezal de corte D | 12 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 12 mm | |
Longitud de cabeza l | 16 mm | |
Longitud de filo L2 | 9 mm | |
Radio de programación Rp | 2,205 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Radio angular | 1,8 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Ejecuciones de mangos | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210300 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523211 | |
Número del fabricante | 210300 12 |