Cabezal para fresar toroidal frontal 10 mm

Número de artículo: 210300 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de hélice: 45

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de cabezal de corte D 10 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de filos Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
Longitud de cabeza l 13 mm
Longitud de filo L2 7,5 mm
Radio de programación Rp 1,838 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. en acero < 900 N/mm2 0,5 mm
Radio angular 1,5 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,4 mm
Ejecuciones de mangos GARANT TopCut
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210300 10
EAN / GTIN 4045197523204
Número del fabricante 210300 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

ap máx, ¡observar obligatoriamente! La recomendación de uso (vc y fz) es válida también para ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop