Cabezal para fresar, para desbaste / acabado, bisel 45° 12 mm

Número de artículo: 210280 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Perfil de fresado: NF
  • Número de filos Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 12 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Perfil de fresado NF
Número de filos Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 12 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 22 mm
Longitud de filo L2 15 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,24 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,07 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210280 12
EAN / GTIN 4045197522276
Número del fabricante 210280 12

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra