{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 12 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Perfil de fresado | NF | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 12 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 16 mm | |
Longitud de filo L2 | 9 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210270 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522238 | |
Número del fabricante | 210270 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cabezal para fresar, para desbaste / acabado, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 12mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
82,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
91,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
92,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 |
Ángulo de hélice | 45 grados | 38 grados | 38 grados |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,07 mm | 0,09 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,07 mm |
⌀ de corte D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |