Cabezal para fresar, para desbaste / acabado, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Número de artículo: 210270 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Perfil de fresado: NF
  • Número de filos Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 10 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Perfil de fresado NF
Número de filos Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 13 mm
Longitud de filo L2 7,5 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210270 10
EAN / GTIN 4045197522221
Número del fabricante 210270 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cabezal para fresar, para desbaste / acabado, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Cabezal para fresar, para desbaste / acabado, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

a petición
En stock
25 piezas en stock
66,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
73,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
79,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 4 4 4
Refrigeración interior no no no
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Asiento adecuado GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Material de corte MDI MDI MDI
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Tipo de producto Inserto de corte para fresar Inserto de corte para fresar Inserto de corte para fresar

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra