Microfresas de MDI, Diamante, ⌀ DC × L1: 1X20mm

Número de artículo: 209700 1X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento Diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 20 mm
⌀ de cuello D1 0,95 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en grafito 0,016 mm
Avance fz para contornear en grafito 0,02 mm
Factor de corrección ap corr 0,08
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209700 1X20
EAN / GTIN 4045197917218
Número del fabricante 209700 1X20

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamantecristalino sp3. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
ranura completa: ap = 0,1×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,2×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [r/min]× fz [mm/Z]× z