{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,8 mm | |
Recubrimiento | Diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 2,7 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 10 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1,71 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 209700 1,8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406187316 | |
Número del fabricante | 209700 1,8X10 |