Fresa de MDI Composite, corte traccionante 8 mm

Número de artículo: 209540 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 8
  • Ángulo de hélice: 8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 8
Ángulo de hélice 8 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 19 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 7,8 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,16 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC 0,031 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209540 8
EAN / GTIN 4062406362515
Número del fabricante 209540 8

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Panal de abeja Sándwich
N
165
CFRP
N
120
PRFV, CFRP
N
120
Grafito
N
180
Híbridos
N
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Filo de herramienta perfeccionado específicamente para el mecanizado óptimo de materiales compuestos.
Longitud constructiva similar a DIN 6527 larga.
Espiral a la derecha, corte traccionante para uso normal.