{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 8 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,08 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC | 0,021 mm | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 209540 4 | |
EAN / GTIN | 4062406362478 | |
Número del fabricante | 209540 4 |