Fresa de MDI Composite, corte traccionante 6 mm

Número de artículo: 209540 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 8
  • Ángulo de hélice: 8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 8
Ángulo de hélice 8 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
⌀ de cuello D1 5,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,12 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PRFV PRFC 0,026 mm
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209540 6
EAN / GTIN 4062406362492
Número del fabricante 209540 6

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Panal de abeja Sándwich
N
165
CFRP
N
120
PRFV, CFRP
N
120
Grafito
N
180
Híbridos
N
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Filo de herramienta perfeccionado específicamente para el mecanizado óptimo de materiales compuestos.
Longitud constructiva similar a DIN 6527 larga.
Espiral a la derecha, corte traccionante para uso normal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra