Fresas de MDI 8 mm

Número de artículo: 209320 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
231 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 20 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Voladizo L1 incl. cuello 27 mm
⌀ de cuello D1 7,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PMMA 0,03 mm
Avance fz para contornear en PMMA 0,04 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209320 8
EAN / GTIN 4045197478733
Número del fabricante 209320 8

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de aluminio y plástico.

Aplicación:

Filos especialmente agudos, apropiados sobre todo para el mecanizado de plástico.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra