Fresas de MDI 14 mm

Número de artículo: 209320 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 14 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 20 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 30 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
    ⌀ de cuello D1 13,8 mm
    Longitud total L 83 mm
    ⌀ de mango Ds 14 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en PMMA 0,05 mm
    Avance fz para contornear en PMMA 0,07 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 209320 14
    EAN / GTIN 4045197479952
    Número del fabricante 209320 14

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    180
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    105
    PMMA Fibra acrílica
    N
    190
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    160
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    Panal de abeja Sándwich
    N
    180
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Geometría especial para el mecanizado de aluminio y plástico.

    Aplicación:

    Filos especialmente agudos, apropiados sobre todo para el mecanizado de plástico.