{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,8 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en PMMA | 0,085 mm | |
Avance fz para contornear en PMMA | 0,12 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 209320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197479976 | |
Número del fabricante | 209320 20 |