{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 7 mm | |
Longitud total L | 67 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208121 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199782 | |
Número del fabricante | 208121 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Desbarbadores MDI 90° 10 mm
a petición
En stock
3.610 piezas en stock
31,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
873 piezas en stock
50,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 67 | 72 |
⌀ de corte DC | 10 | 10 |
Tipo | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |