Desbarbadores MDI 90° 6 mm

Número de artículo: 208121 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.941 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de dientes Z 4
    Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Medida S 4,2 mm
    Longitud total L 54 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Fresado de achaflanado 45 grados
    Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Tipo de producto Desbarbador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 208121 6
    EAN / GTIN 4045197199768
    Número del fabricante 208121 6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    105
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.

    Aplicación:

    Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Desbarbadores MDI 90° 6 mm

    Desbarbadores MDI 90° 6 mm

    a petición
    En stock
    6.941 piezas en stock
    18,90 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    1.134 piezas en stock
    34,59 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Refrigeración interior no no
    Ángulo de punta del avellanador 90 90
    Tolerancia ⌀ nominal h6 h6
    Medida S 4,2 4,2
    Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 0,03
    Tipo de producto Desbarbador Desbarbador
    Fresado de achaflanado 45 45

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra