Desbarbadores MDI 90° 10 mm

Número de artículo: GG1121 10
Establecer precio 5 Unidad (21,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
629 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Medida S 7 mm
Longitud total L 67 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Forma del mango HB
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerancia de mango h6
Contenido 5
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1121 10
EAN / GTIN 4045197736147
Número del fabricante GG1121 10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ± 0,1 mm.
Como n.º 208121.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra