{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia contorno radio | ± 0,01 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 0,8 mm | |
⌀ grande D2 | 2,9 mm | |
Longitud de filo Lc | 1 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Número del fabricante | 208021 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de cuarto de círculo de MDI HPC, TiAlN, Radio r: 1mm
a petición
En stock
116 piezas en stock
66,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
45,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
359 piezas en stock
91,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
62,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
⌀ de mango Ds | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo |
Fresas de punta esférica | hacia delante | hacia delante | hacia delante | hacia delante | hacia delante |