{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia contorno radio | ± 0,01 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 1,5 mm | |
⌀ grande D2 | 5,6 mm | |
Longitud de filo Lc | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | 208021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103507 | |
Número del fabricante | 208021 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de cuarto de círculo de MDI HPC 2 mm
a petición
En stock
76 piezas en stock
70,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
221 piezas en stock
45,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
410 piezas en stock
97,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
94,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
70,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 |
⌀ grande D2 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Radio r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de mango Ds | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo |