{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,018 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206442 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599414 | |
Número del fabricante | 206442 8/1,0 |