Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC 20/1,0 mm

Número de artículo: 206442 20/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 10
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 60 mm
Radio de filo R1 1 mm
Longitud total L 126 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,03 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206442 20/1,0
EAN / GTIN 4045197599506
Número del fabricante 206442 20/1,0

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
150
Acero < 50 HRC
H
150
Acero < 55 HRC
H
150
Acero < 60 HRC
H
125
Acero < 65 HRC
H
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Medidas constructivas según DIN 6527 y espiral de 45°.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado (corte frontal sólo en profundidades de corte reducidas).

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra