{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en Inconel® | 0,022 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206371 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565244 | |
Número del fabricante | 206371 5/1,0 |