{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para contornear en Inconel® | 0,042 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206371 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565299 | |
Número del fabricante | 206371 10/1,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas tóricas GARANT Master Ni-Based HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/1,0mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
134,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
77,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | 9,8 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica |